Důlčíky pro mechaniky 100 mm

Artiklové číslo: 749200 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 292 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdost hrotu cca 59 HRC
Provedení úderové hlavy zušlechtěná
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Číslo výrobce 705.2

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, stopka vroubkovaná. Celé kalené, speciální povrchová úprava úderové hlavy zabraňuje odštipování. Mimořádná kvalita, nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku