Brusný kotouč na plocho 180x16x32 mm typ 1 92A602H23V237W4/32

Artiklové číslo: 749042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749042
EAN / GTIN 9003177490422
Číslo výrobce 749042
L-číslo L50140 441

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 32 m /s.
  • Specifikace: 92A 602 H23 V237 W4 /32
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 16 x 32 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 16 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku