Důlčík, normální kvalita DIN 7250 120/10 mm

Artiklové číslo: 749000 120/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 651 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
⌀ stopky 10 mm
Provedení úderové hlavy zušlechtěná
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Číslo výrobce R431 120 0

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.

Norma:

DIN 7250
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, lakovaný. Zušlechtěný hrot.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku