• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 748900 100
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
960 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdost hrotu cca 59 HRC
Provedení úderové hlavy zušlechtěný
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Číslo výrobce 710.1

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.
Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku