Dámská nízká obuv MAJA Low ESD S3, velikost 40

Artiklové číslo: 74781-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MAJA
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74781-40
EAN / GTIN 4030839373231
Číslo výrobce 74781-40

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál CORDURA®
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • DÁMSKÁ stélka ESD černá
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PU/PU PODEŠEV NOVA
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MAJA" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku