Brusný kotouč na otvory 50x40x16 mm typ 5 97A602K6V112/80

Artiklové číslo: 747530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 747530
EAN / GTIN 9003177475306
Číslo výrobce 747530

Popis

Popis:

Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Specifikace: 30 X 13
  • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 40 x 16 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 16 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilování
  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku