Brusný kotouč pro vnitřní válcové broušení keramické konvenční 40 x 32 x 16 mm 25 X 13

Artiklové číslo: 747526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 747526
EAN / GTIN 9003177475269
Číslo výrobce 747526

Popis

Popis:

Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Specifikace: 25 X 13
  • Rozměr (D x D x H x H): 40 x 32 x 16 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 16 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilování
  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku