Nože MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 ks v kartonu

Artiklové číslo: 746922.12
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 746922.12
EAN / GTIN 4002632801068
Číslo výrobce 746922.12
L-číslo Z84213

Popis

Popis:

Rádi chodíme tam, kam ostatní nechodí. Nerezavějící.
S tloušťkou stěny pouhých 2 mm a krátkým nosem je SECUMAX CARDYCUT jedním z našich nejtenčích a nejkompaktnějších řezných nástrojů. To je důvod, proč jej můžete použít, abyste se dostali tam, kam se musí ostatní nože vejít. Například do malých mezer a úzkých mezer, jako jsou ty, které se nacházejí v automobilovém průmyslu. Úzký přístup mezi čepelí a plastem usnadňuje kontrolované řezání jednovrstvého filmu a papíru.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Bezpečnost pro všechny (všechny)
    vstřikované a skryté ostří se příliš nepřibližuje k vám ani ke zboží. Řekněte: Řežte jen to, co opravdu chcete snížit.

  • Díky mimořádně hladkému plastu se SECUMAX CARDYCUT pohybuje velmi hladce po mezeře – i při řezání zakřivené řezy. S řezáním také začíná okamžitě. Protože čepel začíná velmi daleko dopředu.
  • SECUMAX CARDYCUT dokáže velmi dobře zvládnout další
    výzvy. Nakonec je k dispozici přídavná tyč, která spojuje rukojeť a nos, což stabilizuje nůž, např. při zatáčení.
  • Bez rzi
    Váš řezací nástroj je vybaven nerezovým břitem. Cínová vrstva zajišťuje snadnější a efektivnější řezání pomocí SECUMAX CARDYCUT.
  • Dobře umístěný
    SECUMAX CARDYCUT nebude tak rychle ztracen. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie lepicí pásky
    fólie a papírové pásy
    příze, šňůra
  • Aplikace řezání:
    Řezání fólií nebo stretch
    fólie řezání fóliových pásů
    papíru

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 2, 25 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek
  • Aplikace řezání: Rozstřihněte fólie nebo strečové fólie, rozstřihněte fóliové pásy, rozstřihněte papírové pásy
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku