Nástroj na uvolnění kabelových spojek KABELEX® č. 1591N pro velikost kontaktů D.2.8 / 5.8 mm plochý

Artiklové číslo: 74620041
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
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74620041
EAN / GTIN 4018754131150
Číslo výrobce 74620041
L-číslo L60010 22

Popis

Popis:

  • Pro ploché zásuvky v zástrčkách se dvěma uvolňovači, kontakty Junior Power Timer, standardní kontakty Power Timer, např. BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, Opel, psa, Renault, Saab, VW/Audi

Charakteristika:

  • Ploché kontakty pro kontaktní rozměr: 2,8; 5,8 mm
  • Hmotnost: 25 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku