Průbojník s rukojetí 2 mm

Artiklové číslo: 745800 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 2 mm
⌀ stopky 10 mm
Celková délka 185 mm
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 745800 2
EAN / GTIN 3148511587904
Číslo výrobce 247.G2

Popis

Provedení:

Kulatina s kuželovým trnem, plně kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění úderníkové hlavy zabraňuje odlupování materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku