Průbojník těžké provedení 4 mm

Artiklové číslo: 745500 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 4 mm
⌀ stopky 12 mm
Celková délka 120 mm
Hmotnost 90 g
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 745500 4
EAN / GTIN 4049002002519
Číslo výrobce R441 004 0

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu zušlechtění úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění.
Těžké provedení dle DIN 6458 D. Hlava zušlechtěná.

Norma:

DIN 6458 D.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové oceli, stopka lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku