Průbojník, speciální kvalita chromovaný 5 mm

Artiklové číslo: 745300 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 5 mm
⌀ stopky 10 mm
Celková délka 120 mm
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 745300 5
EAN / GTIN 7610733200672
Číslo výrobce 735.5

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu zušlechtění úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění.
Nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku