Nylonový průbojník a nylonová palička, bez zpětného rázu 30 mm

Artiklové číslo: 745250 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SUPERCRAFT
⌀ hlavy 30 mm
Celková délka 155 mm
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 745250 30
EAN / GTIN 4030618302100
Číslo výrobce 3408.030

Popis

Provedení:

Ocelový střední díl s výměnnými nylonovými vložkami.
S ocelovým vedením kuličky, působí proti odrazu.

Poznámka:

Náhradní nylonové vložky se dodávají pod č. 754910.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku