Sada keramických tělísek PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 74499
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Číslo výrobce 74499
L-číslo L50140 2053

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ sada keramických kolíků pro rovnou brusku obsahuje všechny brusné kolíky běžně používané pro obrábění oceli, včetně zdrsněcího kamene. Čepy poskytují nejvyšší možnou životnost při odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran. Optimální shoda mezi výkonem čipu a dosaženým výsledkem povrchu vede k nejlepším výsledkům v širokém spektru vlastností oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: SETK 52SORT / 14-6
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 X 32 X 6
  • Rozměr (D x D x H x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Sada obsahuje všechny brusné kolíky běžně používané pro zpracování oceli, včetně zdrsněcího kamene
  • Nejvyšší možná životnost nástroje pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran
  • Kolíky zajišťují optimální přizpůsobení upínacího výkonu a výsledku povrchu, kterého je třeba dosáhnout

Použití:

  • Pro náročné práce na různých vlastnostech oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku