Náhradní sada pro orovnávací nástroj 15321 36x21x8 mm

Artiklové číslo: 74492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Číslo výrobce 74492
L-číslo L50140 940

Popis

Popis:

Tato komoda se používá hlavně pro velké brusné kotouče v vázání syntetickou pryskyřicí a nejlépe ve slévárenském průmyslu. Rotující ocelové válečky zajišťují efektivní obvaz a ostření kotouče. Velkou výhodou tohoto obvazovacího nástroje je, že jej lze rychle a snadno smontovat pomocí náhradních válečků.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 NÁHRADNÍ VÁLEČKY ARO S3610
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x D x H x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Průměr: 36 mm
  • Tloušťka: 21 mm
  • Otvor: 8 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu

Výhoda:

  • Krátké doby oblékání
  • Lze přeskladnit

Použití:

  • Používá se hlavně pro velké brusné blokové kotouče ve vazbě na syntetickou pryskyřici a nejlépe používané ve slévárenském průmyslu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku