Přítažník 3 mm

Artiklové číslo: 744600 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ dříku nýtu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ dříku nýtu 3 mm
Tloušťka stopky (maximální) 10 mm
Celková délka 100 mm
Průměr otvoru 3,5 mm
Druh produktu Přítažník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Číslo výrobce R445 003 0

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka, hlava lesklá. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6434.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku