Sekáč na dlaždice špičatý 100 mm

Artiklové číslo: 743110 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 100 mm
    ⌀ stopky 8 mm
    Hmotnost 55 g
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 743110 100
    EAN / GTIN 4049002001796
    Číslo výrobce R371 100 1

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového osmihranu (úzký tvar), kalený a popouštěný.  Břit rovnoměrně prokalený, možnost brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení.

    Norma:

    Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

    Materiál:

    Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku