Sekáč na dlaždice plochý 100 mm

Artiklové číslo: 743100 100
Sleva
62,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
Šířka břitu 10 mm
⌀ stopky 8 mm
Hmotnost 55 g
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 743100 100
EAN / GTIN 4049002001758
Číslo výrobce R370 100 1

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu (úzký tvar), kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, možnost brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku