Elektrikářský sekáč 250/8 mm

Artiklové číslo: 743010 250/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka/⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Šířka břitu 10 mm
⌀ stopky 8 mm
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Povrch chromované
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Číslo výrobce 820.HG 3

Popis

Provedení:

Z osmihranné oceli s ochranou rukou. Kompletně kalená a popouštěná. Možné několikanásobné dobrušování bez dokalování. Speciální jakost, to znamená nejvyšší možná tvrdost špičky (cca 59 HRC) při speciální houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová speciální slitina. Povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku