Elektrikářský sekáč, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 743000 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Šířka břitu 10 mm
⌀ stopky 8 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Povrch lakovaná
Hmotnost 98 g
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Číslo výrobce R360 202 1

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu (úzký tvar), kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku