Spároměrky č. 11095/20

Artiklové číslo: 74240002
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
Druh produktu Ventilový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74240002
EAN / GTIN 4018754045556
Číslo výrobce 74240002
L-číslo L60010 662

Popis

Popis:

  • Čepele jsou vyrobeny z kalené pružinové oceli a mají kuželový tvar čepele
  • Krycí plech je poniklovaný a lze jej uzamknout pojistným šroubem
  • Tloušťka spárových měřidel má nízkou toleranci podle T2

Charakteristika:

  • Počet nožů: 20
  • Tloušťka čepele: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Č.: 11095/20
  • Hmotnost: 96 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku