Lešticí kotouč TYROLIT, , 125x22mm, STŘEDNÍ-Q ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 742382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 742382
EAN / GTIN 8024406562827
Číslo výrobce 742382
L-číslo L50140 1241

Popis

Popis:

Pro přípravu povrchů pro leštění potřebujete robustní a vysoce kvalitní nástroj. PRÉMIOVÁ PŘEDPOLŠTINA se skládá z několika vrstev brusného rouna pro dosažení dlouhé životnosti a robustnosti. To znamená, že nástroj může být také použit pro menší odstraňování otřepů.

Charakteristika:

  • Tvar: 28 NETKANÝ lisovaný kompaktní disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: UW 6 A Medium
  • Rozměr (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Několik vrstev brusného rouna pro maximální odolnost a robustnost
  • Může být také použit pro menší odstraňování otřepů
  • Speciálně navržené pro dosažení nejlepších výsledků u nenastavitelných úhlových brusek

Použití:

  • Připravit povrch pro leštění

Doporučení:

  • 115 mm - 3 500 ot./min 125 mm - 3 000 ot./min

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Vysoká robustnost
  • Dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku