Popis:
PRÉMIOVÉ POLSKÉ lešticí kotouče poskytují prvotřídní výsledky na širokou škálu materiálů. Tyto plstěné kotouče mají vysoce flexibilní lamely, které zabraňují nežádoucímu zabarvení obrobku. Pro perfektní zrcadlový povrch na oceli, nerezové oceli, plastu, hliníku a dalších materiálech.
Charakteristika:
- Tvar: 28PWA FIN-POLŠTINA
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, dřevo, plast/PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SHF
- Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 3
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Optimální rozložení tepla a chladné broušení díky vysoce flexibilním žebrováním
- Chladné broušení zabraňuje nežádoucímu zabarvení
Použití:
- Pro leštění různých materiálů
Doporučení:
- Kombinace s abrazivní pastou Tyrolite pro dokonalý zrcadlový lesk
- Max. Sledujte rychlost
- 115 mm - 1 800 ot./min 125 mm - 1 500 ot./min
Speciální funkce:
- Ideální pro ocel, nerezovou ocel, plast, hliník a další materiály
- Žádné nechtěné zabarvení