Lešticí kotouč TYROLIT 115x22mm VELMI jemná ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 742158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 742158
EAN / GTIN 8024406526331
Číslo výrobce 742158
L-číslo L50140 1990

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ KLIMATIZAČNÍ leštící kotouč odstraňuje poslední škrábance z povrchů před zahájením leštění. Trojrozměrná struktura brusných žeber zabraňuje mazání kotouče a změně barvy zpracovávaného materiálu. Proto jsou KLIMATIZAČNÍ kotouče Tyrolite nenahraditelným partnerem ve vašem leštícím procesu.

Charakteristika:

  • Tvar: 28A brusný nástroj R/3
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VELMI DOBŘE
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 220
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Bez změny barvy v důsledku nízkého tepelného stresu (tvorba tepla)
  • Speciálně navržené pro dosažení nejlepších výsledků u nenastavitelných úhlových brusek
  • Díky trojrozměrné struktuře lamely nedochází k mazání a zatržení kotouče

Použití:

  • Chcete-li odstranit poslední škrábance jako krok k leštění

Doporučení:

  • 115 mm - 4 000 ot./min 125 mm - 3 600 ot./min

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a hliník
  • Na obráběném dílce nedochází ke změně barvy
  • Nemažte podložku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku