Dámská bezpečnostní obuv GHOST Lady Low ESD S3, velikost 39

Artiklové číslo: 74171-39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Řada GHOST
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 39
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 74171-39
    EAN / GTIN 4030839241950
    Číslo výrobce 74171-39
    L-číslo L00790 697

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobizované mikrovlákno
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO Lady šedá
    • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
    • Podešev MISS L10
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Bezkožené vybavení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku