Dámský bezpečnostní sandál HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P, velikost 35

Artiklové číslo: 741531-35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Barva schwarz / rot
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 741531-35
EAN / GTIN 4030839394632
Číslo výrobce 741531-35

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/textil
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO Lady Y černá
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Kompletní špička
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Bezkožené vybavení
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku