Kleště na pístní kroužky velikost 5 2) pro pístní kroužky 60-160 mm

Artiklové číslo: 74152005
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Číslo výrobce 74152005
L-číslo L60010 1180

Popis

Popis:

  • Používá se k montáži a demontáži pístních kroužků
  • jasně poniklované
1) Fiat č. A 60 182 (typ 126, 127, 133, 850T)
  • 2) s držákem hranolu pro jemné a bezpečné šíření pístních kroužků
  • Charakteristika:

    • pro pístní kroužky (mm): 60-160 mm
    • Gr.: 5 2)
    • Výška mm (h): 16 mm
    • Délka [mm): 220 mm
    • Hmotnost: 194 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku