Sekáč na drážky 3 mm

Artiklové číslo: 741500 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tloušťka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka břitu 3 mm
Celková délka 150 mm
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 741500 3
EAN / GTIN 4049002002083
Číslo výrobce R392 003 0

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka, prokalený břit, díky tomu možno brousit bez dodatečného kalení. Díky speciálně zušlechtěnému břitu nedochází k tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku