Brusný pás 100x690 mm a-B06 PC X JOT A100 základní univerzální použití

Artiklové číslo: 741471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 741471
EAN / GTIN 9003177414718
Číslo výrobce 741471

Popis

Popis:

Basic A-B06 PC X pásy pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jeho základna z oxidu hlinitého a textilní podklad poskytuje uživateli spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokým výkonem při odstraňování. Speciální povlak na zrno zabraňuje zanesení pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B06 PC X JOT A100
  • Rozměr (Š x H): 100 x 690 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 690 mm
  • Velikost zrna: 100
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost
  • Vysoká úroveň odstranění

Použití:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, s přenosnými ručními bruskami

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku