{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 42 | |
Barva | šedá | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 741341-42 | |
EAN / GTIN | 4030839285343 | |
Číslo výrobce | 741341-42 | |
L-číslo | L00790 5673 |