Dámský bezpečnostní sandál MELLI grey Easy ESD S1P, velikost 36

Artiklové číslo: 741341-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Barva grau
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 741341-36
EAN / GTIN 4030839285282
Číslo výrobce 741341-36
L-číslo L00790 4382

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/síťovina;Prodyšná textilní podšívka;Polstrovaný jazyk;Stélka po celé délce SPORTIVE ESD šedá;Ochrana proti průniku bez kovů;Podešev z TPU/PU MAXXIMO;Ocelová špička;EN ISO 20345 S1P SRC, Form A;Povrchová úprava bez kůže;Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku