Dámská bezpečnostní obuv SENSATION Lady Low ESD S2, velikost 37

Artiklové číslo: 74106-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SENSATION
    Třída ochrany S2
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 37
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 74106-37
    EAN / GTIN 4030839235621
    Číslo výrobce 74106-37
    L-číslo L00790 380

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobizovaný textilní materiál s džínovým vzhledem/Hydrofobizovaná nubuková kůže
    • Tkaninová podšívka Bioactive
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka po celé délce vložená do podešve ESD PRO Lady šedá
    • Měkká fleecová ESD stélka
    • TPU/PU podešev MISS L10
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
    • Včetně extra tkaniček

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku