Brusný kotouč pro automatické brusky na pily 150 x 6 x 38 mm SA 80 J5 VN-M OD /63

Artiklové číslo: 740907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 740907
EAN / GTIN 9003177409073
Číslo výrobce 740907

Popis

Popis:

Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Vs/max: 63 m /s.
  • Specifikace: SA 80 J5 VN-M OD /63
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 6 x 38 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 38 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoká retence profilu
  • Pro mokré broušení
  • Přizpůsoben požadavkům na povrch

Použití:

  • Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku