Plochý sekáč 150 mm

Artiklové číslo: 740500 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 150 mm
    Šířka břitu 18 mm
    Hmotnost 205 g
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 740500 150
    EAN / GTIN 4049002000638
    Číslo výrobce R310 150 1

    Popis

    Provedení:

    Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

    Norma:

    DIN 6453.
    Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

    Materiál:

    Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku