Plochý křížový sekáč

Artiklové číslo: 740-3
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 740-3
EAN / GTIN 4000896029679
Číslo výrobce 740-3
L-číslo L60140 3709

Popis

Popis:

  • Kované provedení
  • Průběžně tvrzená podle DIN (54–58 HRC)
  • Rázová hlava dle DIN (38-46 HRC)
  • Broušené břity nože
    Přebrušování bez dodatečného tvrzení
  • Plochooválný dřík
  • Povrch: lakováno máčením
  • DIN 6451
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku