• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Silové boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Artiklové číslo: 74 02 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74 02 200
EAN / GTIN 4003773040309
Číslo výrobce 74 02 200
L-číslo L70010 780
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro nejtěžší, trvalé namáhání
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC) pro všechny typy drátů včetně klavírního drátu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku