Nůžky na stříhání mříží a plochého materiálu 840 mm

Artiklové číslo: 738000 840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 840 mm
Na plochou ocel do 20 HRC 40×4 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Číslo výrobce 87480010

Popis

Provedení:

Hlava nůžek s převodem, zápustkově kovaný mezikus, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou, lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

Stříhání plochých prutů u mřížových roštů, velikost ok od 30×30 mm.

Materiál:

Nože z vysokolegované zápustkově kované oceli, zušlechtěné a s induktivně kalenými břity.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 738010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku