{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jednotlivé tyče do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 | 11 mm | |
Pro jednotlivé tyče do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Pro jednotlivé tyče do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Pro dvojité tyče do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Druh produktu | nožová hlava |
Katalogové číslo | 737210 950 | |
EAN / GTIN | 4005887003003 | |
Číslo výrobce | 87985135 |