Kotouč stojanové brusky 200x20x20 mm typ 1 C80J5V15

Artiklové číslo: 7348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7348
EAN / GTIN 9003170073486
Číslo výrobce 7348
L-číslo L50140 320

Popis

Popis:

Při ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu by měly být použity pouze kotouče se specifikacemi karbidu křemíku. Díky speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i na velmi tvrdých obrobcích. Tento disk lze také použít kromě litiny. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov
  • Specifikace: C 80 J5 V15
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 20 x 20 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Volné řezání
  • Optimalizovaná velikost zrna
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu a pro obrábění litinových obrobků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku