Náhradní nožová hlava komplet se šrouby 610 mm

Artiklové číslo: 733350 610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
    Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
    Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
    Materiál Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
    Druh produktu nožová hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 733350 610
    EAN / GTIN 4003773066811
    Číslo výrobce 71 79 610

    Popis

    Materiál:

    Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, břity dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

    Vhodné pro:

    Pákové nůžky č. 733300.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku