Náhradní nožová hlava komplet se šrouby 610 mm

Artiklové číslo: 733110 610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
Druh produktu Frézovací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 733110 610
EAN / GTIN 4005887006936
Číslo výrobce 87437133

Popis

Materiál:

Nože ze speciální nástrojové oceli, břity induktivně kalené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku