Rychlý tloušťkoměr 0-10 mm ocel, 0.01 mm ocel, držák 120 mm ocel, keramické měřicí plochy

Artiklové číslo: 7321A
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
    Druh produktu Tloušťkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7321A
    EAN / GTIN 4946368851563
    Číslo výrobce 7321A
    L-číslo L40010 14020

    Popis

    Popis:

    S tímto analogovým tloušťkoměrem můžete měřit tloušťku trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čočky nebo hloubky drážek.

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0 - 10
    Přesnost: ±0,015 mm
    Absolvování: 0,01
    Palcová/metrická: Metrická

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku