{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 350 mm | |
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
Pro jednotlivé tyče do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 732000 350 | |
EAN / GTIN | 4045197166821 | |
Číslo výrobce | 732000 350 |