Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s vybráním na břitech 160 mm

Artiklové číslo: 731752 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Pro měkký ocelový drát do ⌀ 5,3 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do ⌀ 4,4 mm
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3 mm
Břit kalené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Povrch černě atramentované
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Číslo výrobce 71 31 160

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve střihu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).
Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem, břity s vybráním.

Použití:

Pro dráty do pevnosti v tahu 2 000 N/mm2.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku