{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 720 mm | |
Pro ocelová lana / měkkou tyčovou ocel ⌀ | 16 mm | |
Pro ocelová lana do 1800 N/mm2 do ⌀ | 14 mm | |
Pro kabely do | 100 mm2 | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Číslo výrobce | 80-428 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nůžky na ocelová lana a kabely 720 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
614 ks okamžitě k dodání
989,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro ocelová lana do 1800 N/mm2 do ⌀ | 14 mm | |
Pro ocelová lana / měkkou tyčovou ocel ⌀ | 16 mm | 8 mm |
Pro kruhovou ocel (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Celková délka | 720 mm | 190 mm |
Pro ocelová lana (max. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |