Štípací kleště na drátěná lana s potahem rukojetí 160 mm

Artiklové číslo: 731560 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Pro ocelová lana / měkkou tyčovou ocel ⌀ 6 mm
Pro ocelová lana (max. 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 731560 160
EAN / GTIN 4003773082354
Číslo výrobce 95 62 160

Popis

Provedení:

Silný tvar, zcela z oceli zápustkově kované. S našroubovaným kloubem a otevírací pružinou. Tvrdost břitů 64 HRC. Ramena s tenkým PVC pláštěm.
S vícesložkovým potahem rukojetí.

Použití:

Ke stříhání ocelových lan, vícežílových kabelů, atd.

Materiál:

Chromvanadiová zvláštní ocel, kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku