Nůžky na kabely s ráčnou na kabely s ocelovým jádrem (ACSR) 340 mm

Artiklové číslo: 731270 340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výkon ve střihu 240 mm2
    Výkon ve střihu do ⌀ 32 mm
    Celková délka 340 mm
    Materiál Nůž: Speciální nástrojová ocel ve mimořádné kvalitě, kalená v oleji
    Rameno Hliníková ovální trubka, vysoce pevná
    S funkcí ráčny ano
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 731270 340
    EAN / GTIN 4003773081241
    Číslo výrobce 95 32 340 SR

    Popis

    Provedení:

    Břity s precizním brusem a indukčně kalenou řeznou hranou. Dvoustupňový pohon s ozubeným věncem pro snadné řezání s vynaložením malé síly s převodem.

    Použití:

    Pro oddělování kabelů s ocelovým jádrem (kabel ACSR) s jednoručním a dvouručním použitím. Ideální pro použití na zúžených místech.

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

    Zvláštní příslušenství:

    Náhradní nůž č. 731272.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku