Ráčnové nůžky na kabely s ocelovou armaturou (kabely SWA) 315 mm

Artiklové číslo: 731250 315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu 380 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 45 mm
Celková délka 315 mm
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
S funkcí ráčny ano
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Číslo výrobce 95 32 315 A

Popis

Provedení:

Břity s precizním brusem a indukční kalenou řeznou hranou.

Použití:

Pro oddělování kabelů s ocelovou armaturou (kabel SWA) s jednoručním a dvouručním použitím. Ideální pro použití na zúžených místech.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní otočný nůž č. 731251.

Poznámka:

Nevhodné pro stříhání kabelů ACSR a kovových lan.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly