• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Nůžky na kabely s převodem izolované dle VDE, Pro ⌀ kabelů: 32mm

Artiklové číslo: 731150 32
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ kabelů 32 mm
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do 240 mm2
Celková délka 250 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Ovládání mechanické, jednoruční, princip ráčny
Materiál Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 731150 32
EAN / GTIN 4003773026884
Číslo výrobce 95 36 250
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.
Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů). Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Poznámka:

U jednotlivých vodičů je výkon ve střihu o cca 30 % nižší.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku