{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro vícenásobné vodiče do ⌀ | 27 mm | |
Pro jednotlivé vodiče | 150 mm2 | |
Celková délka | 500 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Ovládání | mechanické, obouruční | |
Materiál | Rameno: vysoce pevná hliníková trubka. | |
Hlava | Nožová hlava: vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. | |
S otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 730450 500 | |
EAN / GTIN | 4003773026785 | |
Číslo výrobce | 95 17 500 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |